Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS ML-A 070.1140.14 APB/DALI WS Monoline Anbau- u.Pendelleuchte LED 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0726741
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     653904
EAN/GTIN:
     4043544626349
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Linearleuchte für direkte Decken-, Wand- oder abgehängte Montage, symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) oder Wandhalter (2 Stück) separat bestellen, Gehäuse aus Aluminium, Enddeckel aus Zinkdruckguss, Acrylglasdiffusor prismatisch bündig mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik, direkter Decken- oder Wandanbau über Schraubmontage, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert Leuchtmittel: LED linear | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 833895 | 833900 Systemleistung: 55.0 W Leuchten-Lichtstrom: 5240 lm Systemeffizienz: 95.27 lm/W Moduleffizienz: 164.17 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 21.6/22.9 (C0/C90) Schutzklasse: I Schutzart: IP40 Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 1416 x 70 x 80 mm Gewicht: 4.360 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 239,35*
€ 287,18*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 241,30*
€ 287,73*
Frei Haus
ab € 242,76*
€ 289,83*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 245,17*
€ 294,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 268,85*
€ 318,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,09*
€ 349,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,15*
€ 346,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,62*
€ 332,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,34*
€ 324,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,17*
€ 291,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
652155
ab € 13,55*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
652156
ab € 22,71*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
652154
ab € 39,08*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658477
ab € 826,07*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658476
ab € 53,09*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
667806
ab € 192,13*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
652041
ab € 22,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.