Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
Assmann DN-10-06U-B 254mm (10) 6HE Wandgehäuse 330x312x300mm schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Assmann
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0732241
Hersteller:
ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
DN-10-06U-B
EAN/GTIN:
4016032466253
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hänge-Schrank
254 mm (10) 6HE Wandgehäuse 330x312x300 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005) Die DIGITUS® Wandgehäuse sind für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden. - Sehr kompaktes Gehäuse - Einfach in Ihrem Bürogebäude zu installieren - Bietet ein ordentliches Kabelmanagement Ob Privatbereich, Büro oder bei Unterverteilungen mit geringen Platzverhältnissen: Mit den kompakten 254 mm (10“)-Lösungen installieren Sie ihr Netzwerk, wo sie es möchten. Die in drei Höheneinheiten (6HE, 9HE, 12HE) erhältlichen Wandgehäuse sind ausgestattet mit einer Vollglastür sowie einer Kabeleinführung mit Bürsten im Dach und Boden. Ein Paar galvanisierte, mit ablesbaren Höheneinheiten beschriftete 254 mm (10)-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Diese lassen sich in der Tiefe verstellen. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Des Weiteren sind die Schränke auf Grund der zerlegbaren Konstruktion bei Bedarf komplett demontierbar.
... >
Netzwerk- und Telefontechnik passiv
>
DNT-Schränke und Zubehör
>
Datenschrank Zubehör allgemein
Weitere Suchbegriffe:
Hängeschrank
,
Wand-Schrank
,
Wandhänge-Schrank
,
Wandhängeschrank
,
Wandschrank
,
Wandgehäuse
,
Wandverteiler
,
digitus wandgehäuse
,
wandgehäuse
,
wandgehäuse tiefe 300
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2218
15 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 42,05*
€ 52,81*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 43,43*
€ 54,55*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 44,65*
€ 55,76*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 46,06*
€ 57,76*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,34*
€ 60,11*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
16-Port Gigabit Switch, 10 Zoll, Unmanaged
ASSMANN Electronic
DN-80115
ab € 81,34*
Zubehör
254 mm (10") 1HE Fachboden
ASSMANN Electronic
DN-10-TRAY-2-B
ab € 8,29*
Zubehör
254 mm (10") 1HE Fachboden
ASSMANN Electronic
DN-10-TRAY-1-B
ab € 6,92*
Zubehör
254mm (10") Kabelzuführung
ASSMANN Electronic
DN-10-ORG-1-2U-B
ab € 7,18*
Zubehör
8-Port Gigabit PoE Switch, 10 Zoll, Managed
ASSMANN Electronic
DN-95331
ab € 143,69*
Zubehör
8-Port Gigabit PoE Switch, 10 Zoll, Unmanaged
ASSMANN Electronic
DN-95317
ab € 87,86*
Zubehör
8-Port Gigabit Switch, 10 Zoll, Managed
ASSMANN Electronic
DN-80117
ab € 93,21*
Zubehör
8-Port Gigabit Switch, 10 Zoll, Unmanaged
ASSMANN Electronic
DN-80114
ab € 44,92*
Zubehör
Befestigungssatz für 483 mm (19‘‘)- und 254 mm (10")-Komponenten, M6
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,53*
Zubehör
Blindabdeckung für 254 mm (10")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-10-BPN-01-B
ab € 2,96*
Zubehör
CAT 5e, Class D Patch Panel, geschirmt, schwarz
ASSMANN Electronic
DN-91512S
ab € 18,28*
Zubehör
CAT 5e, Class D Patch Panel, geschirmt, schwarz
ASSMANN Electronic
DN-91508S
ab € 16,95*
Zubehör
CAT 5e, Klasse D Patch Panel, ungeschirmt
ASSMANN Electronic
DN-91508U
ab € 11,13*
Zubehör
CAT 5e, Klasse D Patch Panel, ungeschirmt
ASSMANN Electronic
DN-91512U
ab € 14,27*
Zubehör
CAT 6, Klasse E Patch Panel, geschirmt, schwarz
ASSMANN Electronic
DN-91608S
ab € 12,69*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen