Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thorn VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/2/3/8 WH LED-Fluchtwegepiktogramm 96633303


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0736474
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     96633303
EAN/GTIN:
     9010299155443
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
LED-Fluchtwegeleuchte zur Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage, Leuchte mit Einzelbatterieversorgung, Notlichtbetrieb über Kippschalter für 1,2,3,8 Std. wählbar, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Kippschalter einstellbar Mit manueller Testfunktion, Status-LED zur Anzeige des Leuchtenstatus, Gehäuse aus Polycarbonat-Spritzguss, weiß (RAL 9016), einfache Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 23 m, keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion. Netzanschluss: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 6,1 W, Schutzgrad: IP40, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK03, Umgebungstemperatur: 5°C bis +40°C Abmessungen der Leuchte inkl. Fluchtwegezeichen: Abmessungen: 330 x 45 x 190 mm, Gewicht: 0,8 kg Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Voyager Blade 2 besitzt einen robusten Hightech-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmung der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 72,49*
€ 92,47*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,58*
€ 92,58*
Frei Haus
ab € 74,69*
€ 95,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,16*
€ 97,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,49*
€ 98,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.