| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0746573 Herst.-Nr.: 274038 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Inspektionsleuchte | explosionsgeschützt | Typ : 6149/2-5611-5011 | Ersatz von Typ : 6149/2-5411-5011 | Ausführung : mit Schutzkorb | Schutzkorb : Ja | Farbwiedergabe : ? 80 | Farbtemperatur : 5.000 K | Lichtfarbe : neutralweiß | Höhe : 52 mm | Breite : 52 mm | Länge : 595 mm | Gehäusematerial : Aluminium | Silikonfreiheit : Silikonfrei | Lampenleistung : 13 W | Diffusor : mit Diffusor | Leuchtenlichtstrom : 1.396 lm | Leuchteneffizienz : 104 lm/W | Röhrenmaterial : Polycarbonat | Schutzklasse : II (schutzisoliert) | Anzahl der Lampen : 1 | Durchmesser : 52 | Leuchtmittel : LED einreihig | Nennstrom : 0,070 - 0,130 A | Bemessungsbetriebsspannung AC : 110,00 - 240,00 V | Frequenzbereich : 50 - 60 Hz | Bemessungsbetriebsspannung DC : 110,00 - 240,00 V | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex d IIC T6 Gb | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db | Umgebungstemperatur min. : -30 °C | Umgebungstemperatur max. : +40 °C | Kabellänge : 5 m | Art der Anschlussleitung : H07RN-F 2x1,5 qmm | Schutzart (IP) : IP66 / IP67 | Sprachen der Dokumentation : Deutsch | Englisch | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 6149B |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |