Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 247673 Erdungszange mit Kabel 247673


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0750116
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     247673
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel 10m
erdungskabel
Erdungszange mit Kabel | explosionsgeschützt | Kabellänge : 10 m | Umgebungstemperatur min. : -40 °C | Umgebungstemperatur max. : +70 °C | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex ia IIC T6 Gb | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex ia IIIC T135 °C Db | Gasexplosionsschutz IECEx : Ex ia IIC T6 Gb | Staubexplosionsschutz IECEx : Ex ia IIIC T135 °C Db | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8146H
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 709,33*
€ 802,45*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 716,59*
€ 802,99*
Frei Haus
ab € 719,62*
€ 810,02*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 709,60*
€ 818,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 734,26*
€ 826,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,99*
€ 955,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,62*
€ 942,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,41*
€ 913,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,02*
€ 890,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,59*
€ 852,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.