Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
Trio R65051000 LED-DL LIA, 20W, 3000-6000K 2400lm, RGB, WiZ, D.41xH.7cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0751462
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
R65051000
EAN/GTIN:
4017807477139
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Your Light Rhythm – smarte Lichtsteuerung. Mit dem smarten Lichtsystem von Reality und WiZ können Sie mit beruhigendem Licht entspannen oder die Nacht zum Tag machen – ganz einfach per App. Über die für IOS und Android kostenlos verfügbare App, kann die Leuchte ohne zusätzliches Gateway per Tablet oder Smartphone bedient werden. Es können verschiedene Räume und Locations festgelegt werden, die sich individuell und von überall aus steuern lassen. Die Leuchte bietet ein unglaubliches Farbspektrum von 64.000 Weißtönen und 16 Millionen Farben, sowie verschiedene dynamische oder statische Lichteinstellungen. Die Deckenleuchte LIA überzeugt darüber hinaus durch ein modernes Design. Besonderer Hingucker ist dabei das extravagante Starlight Cover, das eine optimale Farbwiedergabe gewährleistet. Die klare Form und das schlichte weiße Cover lassen sich zu verschiedenen Farb- und Einrichtungskonzepten kombinieren. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
... >
Langfeldleuchten
>
Technische LED-Innenleuchten
>
LED Downlight
Weitere Suchbegriffe:
anbaudeckenleuchte 6500k
,
deckenanbauleuchte
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 38,62*
€ 49,05*
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 47,06*
€ 63,20*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 49,77*
€ 66,42*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 60,12*
€ 78,07*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Deckenleuchte MONA Schwarz/Weiß dimmbar, smarte Lichtsteuerung WIZ Ø38cm
Reality Leuchten
R65041032
ab € 38,78*
Ähnlich
LED Deckenleuchte NALIDA Weiß Sterne WIZ dimmbar Fernbedienung Ø74cm
TRIO Leuchten
656090100
ab € 130,09*
Ähnlich
RGB+W-LED-Textildeckenleuchte WiZ 3000-5000K 40W
TRIO Leuchten
651914001
ab € 158,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen