Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenanbauleuchte LIA 20W 2400lm 3000-6000K RGBW chr Konv IP20 Ø410x70mm R65051000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte LIA Weiß dimmbar, smarte Lichtsteuerung WIZ Ø41cm
LED Deckenleuchte LIA Weiß dimmbar, smarte Lichtsteuerung WIZ Ø41cm
LED Deckenleuchte LIA Weiß dimmbar, smarte Lichtsteuerung WIZ Ø41cm
LED Deckenleuchte LIA Weiß dimmbar, smarte Lichtsteuerung WIZ Ø41cm
LED Deckenleuchte LIA Weiß dimmbar, smarte Lichtsteuerung WIZ Ø41cm
LED Deckenleuchte LIA Weiß dimmbar, smarte Lichtsteuerung WIZ Ø41cm
LED Deckenleuchte LIA Weiß dimmbar, smarte Lichtsteuerung WIZ Ø41cm
LED Deckenleuchte LIA Weiß dimmbar, smarte Lichtsteuerung WIZ Ø41cm
LED Deckenleuchte LIA Weiß dimmbar, smarte Lichtsteuerung WIZ Ø41cm
LED Deckenleuchte LIA Weiß dimmbar, smarte Lichtsteuerung WIZ Ø41cm
LED Deckenleuchte LIA Weiß dimmbar, smarte Lichtsteuerung WIZ Ø41cm
LED Deckenleuchte LIA Weiß dimmbar, smarte Lichtsteuerung WIZ Ø41cm
Artikel-Nr.:
     262-B618J13
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R65051000
EAN/GTIN:
     4017807477139
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED-Deckenanbauleuchte LIA 20W 2400lm 3000-6000K RGBW chr Konv IP20 Ø410x70mm R65051000
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Außendurchmesser:
410 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2400 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 6000 K
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
20 - 20 W
Gehäusefarbe:
Chrom
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
70 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
RGBW
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
20 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 38,98*
€ 48,87*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 46,93*
€ 63,36*
1
€ 4,95*
ab € 49,86*
€ 66,58*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 60,26*
€ 78,45*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
651914001
ab € 156,83*
Ähnlich
Reality Leuchten
R65041032
ab € 38,99*
Ähnlich
TRIO Leuchten
656090100
ab € 139,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.