Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze KRTM 3B/4.1121-S8 Kontrasttaster Teach-Eing. 50110584


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0761051
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50110584
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Sonderausführung: Teach-Eingang, Zeitfunktion, Betriebsreichweite: 14,5 mm, ± 2 mm, Lichtquelle: LED, RGB, Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC, Digitale Schaltausgänge: 1 St., Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hell/dunkel umschaltbar, Schaltfrequenz: 10.000 Hz, Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig, Abmessungen: 11 mm x 32 mm x 17 mm, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Bedienelemente: Teach-Knopf
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,60*
€ 262,28*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 224,61*
€ 262,28*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 221,08*
€ 264,33*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 230,18*
€ 267,55*
Frei Haus
ab € 255,94*
€ 296,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,55*
€ 318,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,85*
€ 315,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,67*
€ 298,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,01*
€ 291,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,18*
€ 273,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,23*
Zubehör
Leuze electronic
50117256
ab € 10,39*
Zubehör
Leuze electronic
50117255
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.