Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze CML730i-R10-2880.R/CV-M12 Licht- vorhang Empf. 0,3-9,5m DC 50119264


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0762305
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50119264
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Betriebsreichweite: 0,3 ... 9,5 m, Messfeldlänge: 2.880 mm, Strahlabstand: 10 mm, Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC, Analogausgänge: 2 St., Spannung, Strom, Zykluszeit: 3,03 ms, Ansprechzeit pro Strahl: 10 µs, Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 8 -polig, Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 2.903 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.659,34*
€ 4.730,91*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.659,34*
€ 4.730,91*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.547,91*
€ 4.735,72*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.716,30*
€ 4.799,20*
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 5.693,75*
€ 5.765,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.799,20*
€ 5.711,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.784,89*
€ 5.694,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.741,94*
€ 5.642,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.727,63*
€ 5.625,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.716,30*
€ 5.612,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,27*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,75*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 37,88*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,94*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,15*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,19*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 17,97*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,78*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,68*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 33,74*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 43,44*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 72,60*
Zubehör
Leuze electronic
50120999
ab € 37,95*
Zubehör
Leuze electronic
50121000
ab € 44,27*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 447,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.