Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Empfänger - CML730i-R10-2880.R/CV-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML730i-R10-2880.R/CV-M12
Artikeldetailsicht 1, CML730i-R10-2880.R/CV-M12
Artikeldetailsicht 2, CML730i-R10-2880.R/CV-M12
Masszeichnung 1, CML730i-R10-2880.R/CV-M12
Masszeichnung 2, CML730i-R10-2880.R/CV-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50119264
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50119264
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,3 ... 9,5 m
Messfeldlänge: 2.880 mm
Strahlabstand: 10 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Analogausgänge: 2 St., Spannung, Strom
Zykluszeit: 3,03 ms
Ansprechzeit pro Strahl: 10 µs
Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 8 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 2.903 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
2903 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Lichtvorhang Empfänger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.659,34*
€ 4.730,91*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.659,34*
€ 4.730,91*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.547,91*
€ 4.735,72*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.716,30*
€ 4.799,20*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 5.693,75*
€ 5.765,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.765,33*
€ 6.860,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.751,01*
€ 6.843,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.708,07*
€ 6.792,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.693,75*
€ 6.775,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,27*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,75*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 37,88*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,94*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,15*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,19*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 17,97*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,78*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,68*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 33,74*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 43,44*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 72,60*
Zubehör
Leuze electronic
50120999
ab € 37,95*
Zubehör
Leuze electronic
50121000
ab € 44,27*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 447,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.