Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze CML730i-T05-2640.R-M12 Licht- vorhang Sender 0,1-4m DC 5p 50118944


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0762912
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50118944
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtvorhang leuze
Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Betriebsreichweite: 0,1 ... 4 m, Messfeldlänge: 2.640 mm, Strahlabstand: 5 mm, Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC, Zykluszeit: 5,48 ms, Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 5 -polig, Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 2.663 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.824,41*
€ 3.968,72*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.735,18*
€ 3.974,35*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.881,67*
€ 4.027,06*
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 4.670,45*
€ 4.827,52*
Frei Haus
ab € 4.976,62*
€ 5.135,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.027,06*
€ 4.792,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.998,17*
€ 4.757,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.918,24*
€ 4.662,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.881,67*
€ 4.619,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,31*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,84*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,19*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,95*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,11*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,38*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 17,86*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,76*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,86*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 31,45*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 41,33*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 71,43*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 451,42*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 140,26*
Zubehör
Leuze electronic
50122339
ab € 249,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.