Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Sender - CML730i-T05-2640.R-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML730i-T05-2640.R-M12
Artikeldetailsicht 1, CML730i-T05-2640.R-M12
Artikeldetailsicht 2, CML730i-T05-2640.R-M12
Masszeichnung 1, CML730i-T05-2640.R-M12
Masszeichnung 2, CML730i-T05-2640.R-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50118944
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50118944
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,1 ... 4 m
Messfeldlänge: 2.640 mm
Strahlabstand: 5 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit: 5,48 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 5 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 2.663 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
2663 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter, Lichtvorhang Sender
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.824,41*
€ 3.968,72*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.735,18*
€ 3.974,35*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.881,67*
€ 4.027,06*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 4.670,45*
€ 4.827,52*
Frei Haus
ab € 4.976,62*
€ 5.135,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.827,52*
€ 5.744,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.794,62*
€ 5.705,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.707,26*
€ 5.601,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.670,45*
€ 5.557,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,31*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,84*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,19*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,95*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,11*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,38*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 17,86*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,76*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,86*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 31,45*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 41,33*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 71,43*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 451,42*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 140,26*
Zubehör
Leuze electronic
50122339
ab € 249,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.