Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze PRK318B.W/4P-M12 Reflex Licht- schranke polaris. 90° 0,02-5m 50116863


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0764064
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50116863
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
Sonderausführung: 90° - Winkeloptik, Grenzreichweite: 0,02 ... 5 m, Lichtquelle: LED, rot, Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC, Digitale Schaltausgänge: 2 St., Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend, Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend, Schaltfrequenz: 500 Hz, Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig, Bauform Gehäuse: zylindrisch, Gewindegröße: M18, Abmessungen: 18 mm x 60,4 mm, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C, Schutzart: IP 67
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 60,00*
€ 73,97*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,02*
€ 76,41*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,74*
€ 77,31*
4 Tage
609
€ 15,90*
ab € 75,90*
€ 90,39*
€ 4,00*
ab € 86,58*
€ 91,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003189
ab € 4,33*
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,64*
Zubehör
Leuze electronic
50083189
ab € 35,64*
Zubehör
Leuze electronic
50108300
ab € 2,24*
Zubehör
Leuze electronic
50113548
ab € 5,26*
Zubehör
Leuze electronic
50117257
ab € 7,41*
Zubehör
Leuze electronic
50117258
ab € 11,23*
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,36*
Zubehör
Leuze electronic
50121904
ab € 7,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 9,95*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,08*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 18,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.