Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze electronic Reflex-Lichtschranke polarisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40179759
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50116863
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Sonderausführung: 90° - Winkeloptik; Grenzreichweite: 0,02 ... 5 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 60,4 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, reflexlichtschranke, PRK318B.W/4P-M12, PRK318B.W4PM12, 50116863, Reflexions-Lichtschranke, Reflektor, Reflektorlichtschranke, Reflex, Reflex-Lichtschranke polarisiert, Reflexion, Reflexions, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke, polar
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 60,00*
€ 73,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,02*
€ 76,41*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,74*
€ 77,31*
4 Tage
609
€ 15,90*
ab € 75,90*
€ 90,39*
€ 4,00*
ab € 86,58*
€ 91,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003189
ab € 4,33*
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,64*
Zubehör
Leuze electronic
50083189
ab € 35,64*
Zubehör
Leuze electronic
50108300
ab € 2,24*
Zubehör
Leuze electronic
50113548
ab € 5,26*
Zubehör
Leuze electronic
50117257
ab € 7,41*
Zubehör
Leuze electronic
50117258
ab € 11,23*
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,36*
Zubehör
Leuze electronic
50121904
ab € 7,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 9,95*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,08*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 18,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.