Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRK318B.W/4P-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, PRK318B.W/4P-M12
Artikeldetailsicht 1, PRK318B.W/4P-M12
Artikeldetailsicht 2, PRK318B.W/4P-M12
Masszeichnung 1, PRK318B.W/4P-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50116863
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50116863
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Sonderausführung: 90° - Winkeloptik
Grenzreichweite: 0,02 ... 5 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 500 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M18
Abmessungen: 18 mm x 60,4 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
60.4 mm
Durchmesser:
18 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 60,00*
€ 73,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,02*
€ 76,41*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,74*
€ 77,31*
Lager 6682
609
€ 15,90*
ab € 75,90*
€ 90,39*
€ 4,00*
ab € 86,58*
€ 91,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003189
ab € 4,33*
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,64*
Zubehör
Leuze electronic
50083189
ab € 35,64*
Zubehör
Leuze electronic
50108300
ab € 2,24*
Zubehör
Leuze electronic
50113548
ab € 5,26*
Zubehör
Leuze electronic
50117257
ab € 7,41*
Zubehör
Leuze electronic
50117258
ab € 11,23*
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,36*
Zubehör
Leuze electronic
50121904
ab € 7,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 9,95*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,08*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 18,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.