Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze LS 64/2.8 SE-L.1 Einweg Lichtschr. Sender 0-120m 24VDC M12 5p 50029416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0765954
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50029416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
leuze einweg-lichtschranke
Grenzreichweite: 0 ... 120 m, Lichtquelle: LED, infrarot, Versorgungsspannung: 24 V, DC, 20 %, Anschluss: Rundstecker, M12, Edelstahl, 5 -polig, Bauform Gehäuse: kubisch, Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 28,5 mm, Werkstoff Gehäuse: Metall, Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 60 °C, Schutzart: IP 65, Sonderausführung: Aktivierungseingang
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,09*
€ 292,23*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,85*
€ 292,23*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 253,11*
€ 293,92*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 263,24*
€ 297,79*
3 Tage
242
€ 15,90*
ab € 317,93*
€ 357,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,79*
€ 354,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,68*
€ 353,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,60*
€ 337,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,61*
€ 332,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,24*
€ 313,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50080152
ab € 94,05*
Zubehör
Leuze electronic
50104574
ab € 14,08*
Zubehör
Leuze electronic
50104575
ab € 13,71*
Zubehör
Leuze electronic
50104576
ab € 18,27*
Zubehör
Leuze electronic
50104577
ab € 19,09*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,03*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 9,80*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,15*
Zubehör
Leuze electronic
50132536
ab € 10,13*
Zubehör
Leuze electronic
50132537
ab € 15,82*
Zubehör
Leuze electronic
50133802
ab € 10,14*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 15,89*
Zubehör
Leuze electronic
50133839
ab € 10,13*
Zubehör
Leuze electronic
50133841
ab € 15,26*
Zubehör
Leuze electronic
50133842
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.