Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke Sender - LS 64/2.8 SE-L.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LS 64/2.8 SE-L.1
Artikeldetailsicht 1, LS 64/2.8 SE-L.1
Artikel-Nr.:
     6682-50029416
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50029416
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
leuze einweg-lichtschranke

Grenzreichweite: 0 ... 120 m
Lichtquelle: LED, infrarot
Versorgungsspannung: 24 V, DC, 20 %
Anschluss: Rundstecker, M12, Edelstahl, 5 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 28,5 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 60 °C
Schutzart: IP 65
Sonderausführung: Aktivierungseingang

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
28.5 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, sender einweg-lichtschranke, Einweg-Lichtschranke Sender
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,09*
€ 292,23*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,85*
€ 292,23*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 253,11*
€ 293,92*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 263,24*
€ 297,79*
Lager 6682
242
€ 15,90*
ab € 317,93*
€ 357,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,48*
€ 425,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,34*
€ 425,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,77*
€ 405,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,32*
€ 399,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,93*
€ 378,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50080152
ab € 94,05*
Zubehör
Leuze electronic
50104574
ab € 14,08*
Zubehör
Leuze electronic
50104575
ab € 13,71*
Zubehör
Leuze electronic
50104576
ab € 18,27*
Zubehör
Leuze electronic
50104577
ab € 19,09*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,03*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 9,80*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,15*
Zubehör
Leuze electronic
50132536
ab € 10,13*
Zubehör
Leuze electronic
50132537
ab € 15,82*
Zubehör
Leuze electronic
50133802
ab € 10,14*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 15,89*
Zubehör
Leuze electronic
50133839
ab € 10,13*
Zubehör
Leuze electronic
50133841
ab € 15,26*
Zubehör
Leuze electronic
50133842
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.