| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0775229 Herst.-Nr.: 3073085 EAN/GTIN: 0662488730857 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, Betriebsspannung 10…30 VDC, max. Reichweite 8000 mm, Leitungslänge 0.15 m, Kabel mit Steckverbinder, PUR, 150 mm, M12 x 1, 5-polig, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, Betriebsspannung: 10…30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 121,63* | € 146,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,61* | € 147,12* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 124,11* | € 149,13* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 123,80* | € 151,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,11* | € 152,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|