| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0775245 Herst.-Nr.: 3042000 EAN/GTIN: 0662488420000 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, Betriebsspannung 10…30 VDC, max. Reichweite 5500 mm, Leitungslänge 2 m, Kabel, 2 m, Schutzart IP67, Umgebungstemperatur: -40…+70 °C, Metallgehäuse, Betriebsspannung: 10…30 VDC, PNP-Schaltausgang, hellschaltend |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 106,31* | € 129,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,04* | € 132,16* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 110,34* | € 134,07* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,23* | € 137,61* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 111,68* | € 137,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|