| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0775354 Herst.-Nr.: 3045174 EAN/GTIN: 662488451745 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, Betriebsspannung 10…30 VDC, max. Reichweite 6000 mm, Stecker, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67/IP69K, Umgebungstemperatur: -40…+70° C, Betriebsspannung: 10…30 VDC, PNP-Schaltausgang, Wechsler |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 121,39* | € 147,89* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 127,33* | € 153,34* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 127,20* | € 156,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,63* | € 160,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,79* | € 166,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|