| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0775384 Herst.-Nr.: 3035861 EAN/GTIN: 662488358617 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke, Betriebsspannung 10…30 VDC, max. Reichweite 2000 mm, Leitungslänge 9 m, Kabel, 9 m, Schutzart IP67, Umgebungstemperatur: -40…+70 °C, Wahlweise hell/dunkelschaltend oder hellschaltend mit Alarmfunktion, Empfindlichkeit über Potenziometer einstellbar, Betriebsspannung: 10…30 VDC, PNP-Schaltausgang, Wechsler |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 121,24* | € 149,78* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 121,94* | € 153,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,65* | € 157,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,68* | € 162,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|