| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0775498 Herst.-Nr.: 3033881 EAN/GTIN: 0662488338817 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, Betriebsspannung 10…30 VDC, max. Reichweite 6000 mm, Leitungslänge 9 m, Kabel, 2 m, Schutzart IP67, Umgebungstemperatur: -40…+70 °C, Betriebsspannung: 10…30 VDC, NPN-Schaltausgang, Wechsler |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 114,55* | € 142,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,24* | € 147,87* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 121,57* | € 149,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,87* | € 152,51* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 123,24* | € 152,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|