Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck SLLP23-1260 Personenschutz, Sicherheitslichtvorhang,Pärchen 3089841


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0776525
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3089841
EAN/GTIN:
     0662488898410
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter
Sicherheitslichtvorhang, Sender-Empfänger-Paar, Betriebsspannung 20.4…27.6 VDC, max. Reichweite 12000 mm, Robustes Gehäuse, Schutzart IP67, Diagnosedisplay zur Zustands- und Fehleranzeige, Überwachungsfeldhöhe L: 1260 mm, Optische Ausrichthilfe, Keine Blindzone, Reichweite: 0.1...12 m, Auflösung: 23 mm, Betriebsspannung: 24 VDC, Keine Wiederanlaufsperre, Sicherheitslichtvorhang Typ 4 gemäß IEC 61496-1 & 61496-2, Kategorie 4 Ple gemäß EN ISO 13849-1, SIL 3 gemäß IEC 61508 & SIL 3 CL3 gemäß IEC 62061, Schock- und Vibrationsfest gemäß IEC 61496-1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.479,68*
€ 2.646,85*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.472,38*
€ 2.647,80*
Frei Haus
ab € 2.490,78*
€ 2.672,54*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.473,27*
€ 2.700,19*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.587,91*
€ 2.757,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.647,80*
€ 3.150,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.620,88*
€ 3.118,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.536,62*
€ 3.018,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.492,34*
€ 2.965,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.472,38*
€ 2.942,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.