Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtvorhang SenderEmpfänger-Paar SLLP23-1260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-12764887
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3089841
EAN/GTIN:
     0662488898410
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter

Sicherheitslichtvorhang SenderEmpfänger-Paar SLLP23-1260

Sicherheitslichtvorhang, Sender-Empfänger-Paar, max. Reichweite 12000 mm, Robustes Gehäuse, Schutzart IP67, Diagnosedisplay zur Zustands- und Fehleranzeige, Überwachungsfeldhöhe L: 1260 mm, Optische Ausrichthilfe, Keine Blindzone, Reichweite: 0.1...12 m, Auflösung: 23 mm, Betriebsspannung: 24 VDC, Keine Wiederanlaufsperre, Sicherheitslichtvorhang Typ 4 gemäß IEC 61496-1 & 61496-2, Kategorie 4 Ple gemäß EN ISO 13849-1, SIL 3 gemäß IEC 61508 & SIL 3 CL3 gemäß IEC 62061, Schock- und Vibrationsfest gemäß IEC 61496-1
Weitere Informationen:
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Ausblendung möglich:
ja
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Breite des Sensors:
36 mm
Höhe des Sensors:
1265 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Kaskadierbar:
nein
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.479,68*
€ 2.646,85*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.472,38*
€ 2.647,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.490,78*
€ 2.672,54*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.473,27*
€ 2.700,19*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.587,91*
€ 2.757,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.672,54*
€ 3.180,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.645,37*
€ 3.147,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.560,53*
€ 3.047,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.516,08*
€ 2.994,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.490,78*
€ 2.964,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.