Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Lichtsensor
>
Artikel
OMRO E3Z-B87 Optischer Sensor, Transparentes Objekt, Reflexionslichtschranke, 2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0794434
Hersteller:
Omron
Herst.-Nr.:
323125
EAN/GTIN:
4547648676786
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Fotoschalter - Reflexionslichtschranke für PET-Flaschen, 2m - PBT-Gehäuse, quader 20x11x31mm - rot 680nm, 1ms, 10..30VDC, IP69k - Stecker M8 4polig am Gehäuse - Schutzklasse: IP67/IP69k - Zulassungen: UL, CE
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Sensorik
>
Lichtschranken / Scanner / Ultraschall
Weitere Suchbegriffe:
Lichtsensor
,
Photoschalter
,
Optische Sensorköpfe
,
Optischer Sensorkopf
,
Optoelektronischer Sensor
,
Reflexionslichtschranke
,
Reflexlichtschranke
,
Absperrschranke
,
Forstschranke
,
Handschranke
,
Rohrrahmenschranke
,
Schlagbaum
,
Schranke
,
Schranken
,
Sperrschranke
,
Universal-Schranke
,
Wegeschranke
,
omron reflexionslichtschranke
,
fotosensor
,
lichtschranke ip67
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2064
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 119,99*
€ 141,01*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,68*
€ 144,09*
Lager 139
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 114,73*
€ 148,86*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 136,83*
€ 159,66*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 187,88*
€ 216,79*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,79*
€ 257,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,04*
€ 257,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,71*
€ 249,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,45*
€ 243,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,88*
€ 223,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
372980 - Reflektor, 40 x 60 mm, E39-R1K
Omron
372980
ab € 27,18*
Zubehör
Omron E39 Reflektor für Serie E3Z-B
Omron
E39-R1S
ab € 10,02*
Zubehör
Omron Schutzabdeckung aus Metall für E3AS
Omron
E39-L214
ab € 9,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen