Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Hallenspiegelleuchte
>
Artikel
RZB 921704.003.76 Industrial Hall Midi, 85 W, 11700 lm, sw, Hallenstrahler
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0798831
Hersteller:
RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
921704.003.76
EAN/GTIN:
4051859729587
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Runder Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung. Robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit Ringöse, pulverbeschichtet. Vertikale Kühlrippen gewährleisten eine konstante Wärmeableitung und sorgen somit für ein optimales Thermomanagement. Diffusor aus entspiegeltem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Refraktor Kunststoff (PMMA) klar. Primäre Lichtlenkung mit Hochleistungs-Flächen-LED und Refraktor aus Kunststoff (PMMA) für eine optimale Blendungsbegrenzung UGR <19. Einfache Installation durch Ein-Punkt-Aufhängung. Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits. Mit Anschlussleitung (1,5 m). Dimmbereich 10% bis 100%. Decken- und Wandmontagebügel als Zubehör erhältlich. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
... >
Installationsleuchten
>
Zweckleuchte
>
Hallenleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Hallentiefstrahler
,
Industriehallenstrahler
,
Industrieleuchte
,
Industriependelleuchte
,
Industriestrahler
,
Spiegelreflektorleuchte
,
Tiefstrahler
,
Lichtmanagement
,
Lichtmanagementsysteme
,
Elektronik Transformator
,
Elektronik-Trafo
,
Elektroniktransformator
,
elektronischer Trafo
,
rzb led hallenleuchte
,
hallenleuchten led
,
hallenleuchte
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 285,53*
€ 338,97*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 287,45*
€ 339,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 289,01*
€ 342,26*
Lager 6232
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 303,66*
€ 359,95*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 306,33*
€ 360,83*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,55*
€ 404,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,78*
€ 401,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,32*
€ 377,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,21*
€ 370,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,45*
€ 342,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Montageelement schwarz 982817.003
RZB Leuchten
982817.003
ab € 34,88*
Zubehör
Refraktor 982115.000
RZB Leuchten
982115.000
ab € 99,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen