| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48367524 Herst.-Nr.: 921704.003.76 EAN/GTIN: 4051859729587 |
| |
|
| | |
| LED-Hallenstrahler 840, DALI 921704.003.76 Runder Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung. Robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit Ringöse, pulverbeschichtet. Vertikale Kühlrippen gewährleisten eine konstante Wärmeableitung und sorgen somit für ein optimales Thermomanagement. Diffusor aus entspiegeltem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Refraktor Kunststoff (PMMA) klar. Primäre Lichtlenkung mit Hochleistungs-Flächen-LED und Refraktor aus Kunststoff (PMMA) für eine optimale Blendungsbegrenzung UGR <19. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Geeignet für Nebenleuchtmittel: | nein | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | schwarz | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, hallenleuchten led, hallenleuchte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 286,77* | € 337,66* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 286,52* | € 338,23* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 288,12* | € 340,94* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 305,69* | € 358,45* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 306,53* | € 359,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|