Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thorn VOYAGER BLADE 2 115 MS E3D WH LED-Fluchtwegepiktogramm 96633305


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0830768
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     96633305
EAN/GTIN:
     9010299155474
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
LED-Fluchtwegeleuchte zur Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage, Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer oder zentraler Test der Notlichtfunktion , Status-LED zur Anzeige des Leuchtenstatus, Gehäuse aus Polycarbonat-Spritzguss, weiß (RAL 9016), einfache Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 23 m, keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion. Netzanschluss: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 3 W, Schutzgrad: IP40, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK03, Umgebungstemperatur: 5°C bis +40°C Abmessungen der Leuchte inkl. Fluchtwegezeichen: Abmessungen: 330 x 45 x 190 mm, Gewicht: 0,85 kg Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Voyager Blade 2 besitzt einen robusten Hightech-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmung der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,86*
€ 169,78*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 136,92*
€ 170,36*
Frei Haus
ab € 141,84*
€ 176,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 142,94*
€ 177,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 145,98*
€ 181,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,36*
€ 202,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,75*
€ 200,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,12*
€ 179,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.