Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außendeckenleuchte
>
Artikel
Trio R67831101 LED-Deckenleuchte POLLUX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0850467
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
R67831101
EAN/GTIN:
4017807425840
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Diese dezente POLLUX LED Deckenleuchte, mit einem Durchmesser von 27 cm, besticht durch ihr anpassungsfähiges Design und ihre Leistungsstärke. Durch die neutrale Form und ihre angenehm-helle Farbgebung, lässt sich die Leuchte perfekt in nahezu jeden Raum integrieren, ohne optisch hervorzustechen. So liegt der Fokus auf dem harmonischen LED Licht, welches gleichmäßig in alle Richtungen verstreut wird. Durch den integrierten Bewegungsmelder steht man garantiert nicht mehr im Dunkeln. Einen weiteren Vorteil bietet Ihre Schutzart IP44. Dank der zeitlosen Ausführung in Kunststoff weiß lässt sich die Leuchte nahtlos in alle Einrichtungsstile integrieren. Die festverbauten SMD LEDs verfügen über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
... >
Langfeldleuchten
>
LED Wohnraumleuchten
>
LED Decken-/Wandleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Deckenleuchten Outdoor
,
Bad-Deckenleuchte
,
Baddeckenleuchte
,
LED Anbaudeckenleuchte
,
LED Deckenanbauleuchte
,
LED Außendeckenleuchte
,
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
,
Sensor Außenleuchte
,
Sensorleuchte
,
Spiegelleuchte
,
außenleuchte mit bewegungsmelder led
,
anbaudeckenleuchte 3000k
,
deckenanbauleuchte
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 18,46*
€ 23,14*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 22,19*
€ 31,22*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,35*
€ 31,44*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 30,12*
€ 41,91*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO CLARIMO Deckenbeleuchtung 18 W
TRIO Leuchten
659011887
ab € 25,08*
Ähnlich
TRIO Condus Deckenbeleuchtung E27
TRIO Leuchten
6801011-07
ab € 25,84*
Ähnlich
Dimmbare LED Deckenleuchte GOTLAND Ø 30cm, Acrylglas weiß, IP44
Fischer & Honsel
20334
ab € 47,75*
Ähnlich
Dimmbare LED Deckenleuchte GOTLAND Ø 30cm, IP44, nickel matt
Fischer & Honsel
20247
ab € 48,46*
Ähnlich
Elegante schlichte LED Badleuchte APART, Chrom, Acryl weiß, Ø 41 cm
TRIO Leuchten
659412406
ab € 45,21*
Ähnlich
Vielseitige flache LED Wandlampe / Deckenleuchte SILMA rund Ø28cm Weiß IP44
meineWunschleuchte
SP1001R28W
ab € 12,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen