Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEAG Atlantic LED R 1-8h/D CGLine+ H LED Einzelbatterieleuchte IP65 40071354877


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0858384
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071354877
EAN/GTIN:
     4012539344513
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Einzelbatterieleuchte für den autarken Betrieb (inkl. farbige LED zur differenzierten Statusanzeige) oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 6 Monate) optional abschaltbar mit Erinnerung an fälligen BT nach 12 Monaten. Manueller Funktionstest oder Betriebsdauertest auslösbar per Magnet. Notlichtbetriebsdauer frei wählbar: 1 h, 3 h oder 8 h, hohe Lebensdauer 50.000 h, 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr. Blockierfunktion über zentrale Überwachungseinrichtung für Betriebsruhezeiten. Selbstregelnde Batterieheizung für Betrieb bei niedrigen Umgebungstemperaturen. Zulässiger Temperaturbereich: Dauerlicht -20°C bis +30°C / Bereitschaftslicht -20°C bis + 35°C. Lichtlenkung mittels Doppel-Linsentechnik. Asymmetrische Optik für besonders effiziente Fluchtwegeausleuchtung. Montageart: Deckenanbau Leuchtmittel: LED Lampenleistung: 9,3 W Werkstoff des Gehäuses: Aluminium Gehäusefarbe: grau Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent Art der Kennzeichnung: nicht zutreffend Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest Ballwurfsicher: Nein Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): Ja Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie) Nennspannung: 220 - 240 V Schutzklasse: I Schutzart (IP): IP65 Nennbetriebsdauer: 3 h Mit Leuchtmittel: Ja Länge: 303 mm Breite: 136 mm Höhe/Tiefe: 62 mm Lichtstrom bei Notbetrieb: 65 %
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 271,48*
€ 318,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 273,80*
€ 321,60*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 289,10*
€ 337,25*
Frei Haus
ab € 290,46*
€ 337,33*
Frei Haus
ab € 291,95*
€ 340,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,25*
€ 401,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,91*
€ 398,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,30*
€ 375,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,76*
€ 370,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,10*
€ 344,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEAG
40071353667
ab € 46,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.