Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
EATON M30C-FL-B Leuchtmelder,Flat Front,flach,blau 183284
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0879882
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
183284
EAN/GTIN:
4015081782253
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Leuchtmelder, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: flach, Farbe Linse: blau, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Frontring Metall, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: Ø 36 mm, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Befehlsgeräte / Meldegeräte
>
Einbau-Befehls- und Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
eaton leuchtmelder blau
,
kontrolllampe
,
eaton kontrolllampe
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,15*
€ 11,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,16*
€ 11,63*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,24*
€ 11,75*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,59*
€ 12,26*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,64*
€ 12,33*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller M22-MS Steckschlüsselaufsatz
Moeller
216402
ab € 3,27*
Ähnlich
225527 - M22-TCV
Eaton
225527
ab € 1,58*
Ähnlich
Eaton 197141 M22-FLED-W-HP LED-Element 1 St.
Eaton
197141
ab € 13,69*
Ähnlich
Eaton 197142 M22-FLED-R-HP LED-Element 1 St.
Eaton
197142
ab € 13,00*
Ähnlich
Eaton 197143 M22-FLED-G-HP LED-Element 1 St.
Eaton
197143
ab € 13,50*
Ähnlich
Eaton 197145 M22-FLED-B-HP LED-Element 1 St.
Eaton
197145
ab € 13,42*
Ähnlich
Eaton Drucktasterklammer Teleskopclip
Eaton
216398 M22-TC
ab € 4,56*
Ähnlich
Eaton M22-FLED-RGB LED-Element Rot, Grün, Blau 24 V 1 St.
Eaton
180800
ab € 13,23*
Ähnlich
Eaton M22-FLED-W LED-Element Weiß 24 V 1 St.
Eaton
180795
ab € 6,53*
Ähnlich
Eaton M22-GR7 Gewindering Schwarz 1 St.
Eaton
288852
ab € 0,92*
Ähnlich
Eaton RMQ Titan M22 LED-Block Anzeigenblock LED Grün/Rot beleuchtet, 24V, Push-In
Eaton
180799 M22-FLED-RG
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen