Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS FLIR 200.2040.15/DALI Flixx EBstrahler LED 27W 840 3120LM DALI 15°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0888518
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     641761
EAN/GTIN:
     4043544473073
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbaustrahler mit optischen Designvarianten und breitem Anwendungsspektrum, Lichtkopf 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbauring aus Zinkdruckguss mit Lichteffektring klar (weitere Dekor-/Lichteffektringe und Dekogläser sind als Option erhältlich), werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Spot | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 848119 Systemleistung: 27.0 W Leuchten-Lichtstrom: 3120 lm Systemeffizienz: 112.22 lm/W Moduleffizienz: 171.78 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 20.1/20.1 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 15° Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 25 mm Einbautiefe: 110 mm Ausschnittsmaß: 105 mm Außendurchmesser: 115 mm Höhe Leuchte: 112 mm Gewicht: 0.931 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 107,94*
€ 136,32*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,90*
€ 136,94*
Frei Haus
ab € 113,32*
€ 141,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,07*
€ 148,56*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,90*
€ 129,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636709
ab € 9,28*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658477
ab € 825,90*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658476
ab € 53,24*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636710
ab € 9,59*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636711
ab € 9,60*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659446
ab € 144,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.