Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
Trio R67183131 LED-DL TWISTER, 30W,2700-6000K, 4500lm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0889446
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
R67183131
EAN/GTIN:
4017807540529
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Die modernen Lichtelemente der Deckenleuchte TWISTER bieten eine dekorative und stimmungsvolle Beleuchtung. Durch die beweglichen Elemente der Leuchte ist eine flexible und originelle Positionierung dieser möglich. Die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung dimmt das Licht und stellt die Lichtfarbe der Leuchte stufenlos ein. Das gradlinige Design in Weiß matt bietet zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten in Ihren Innenräumen. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, eine geringere Wärmeentwicklung und schonen die Umwelt.
... >
Langfeldleuchten
>
LED Wohnraumleuchten
>
LED Decken-/Wandleuchten
Weitere Suchbegriffe:
anbaudeckenleuchte 6500k
,
deckenanbauleuchte
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 81,08*
€ 102,23*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 97,41*
€ 123,18*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 97,81*
€ 123,69*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,17*
€ 145,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Route Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5 W
TRIO Leuchten
R62474107
ab € 32,55*
Ähnlich
Große LED Deckenleuchte TUCSON Holz & Schwarz, Switch Dimmer 104x42cm
TRIO Leuchten
672610332
ab € 107,34*
Ähnlich
LED Deckenleuchte ARRIBO Titan 3 Stufen Dimmer, Farbwechsler 85cm breit
Reality Leuchten
R62843187
ab € 82,04*
Ähnlich
LED Deckenleuchte CANTA groß flach in 3 Stufen dimmbar, Anthrazit
meineWunschleuchte
SP1CAN-ANT
ab € 108,79*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte 'Irvine' anthrazit 3000-6500K
TRIO Leuchten
620010442
ab € 105,84*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte nickel matt 'Hydra' 3000K 28W
TRIO Leuchten
676210307
ab € 78,33*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte, VENIDA, LED/25W, titanfarben
Reality Leuchten
512384
ab € 49,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen