Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putztuchrolle Multitex® blau 300 mm, 475 Abrisse


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Putztuchrolle Multitex® blau 30 cm, 475 Abrisse
Putztuchrolle Multitex® blau 30 cm, 475 Abrisse
Putztuchrolle Multitex® blau 300 mm, 475 Abrisse - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-ZVG11149-01
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     11149-01
EAN/GTIN:
     4026899015945
Datenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Die Putztuchrolle Multitex® sind verwendbar als Wisch- und Waschtuch im Hygienebereich, im Industriebereich z.B. zum Reinigen von verölten Flächen, zum Reinigen, Pflegen und Polieren und im Lebensmittelbereich.

Produktbeschreibung:

  • Textilcharakter
  • sehr weich
  • hoch saugfähig
  • fusselarm
  • lösungsmittelbeständig
  • auch nass besonders reißfest
  • ohne weiteres bei 90 Grad waschbar
  • silikonfrei
  • Abrisse: 475
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Farbe:
blau
Länge:
380 mm
Material:
Polyester/Viskose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
0,5
€ 4,99*
ab € 67,54*
€ 106,43*
Lager 415
unbekannt
0,5
€ 6,95*
ab € 92,67*
€ 133,22*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,5 Pakete
€ 139,64*
€ 166,1716
pro Paket
1 Paket
€ 133,22*
€ 158,5318
pro Paket
ab 1,5 Pakete
€ 129,81*
€ 154,4739
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 126,37*
€ 150,3803
pro Paket
ab 2,5 Pakete
€ 120,87*
€ 143,8353
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 119,94*
€ 142,7286
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 118,20*
€ 140,658
pro Paket
ab 1500 Pakete
€ 92,67*
€ 110,2773
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 46,335* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 0,5 Pakete
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
60955-00
€ 80,42*
Zubehör
ZVG
60959-00
€ 46,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.