Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poliervliesrolle Multisoft® Trikot weiß 380 mm, 375 Abrisse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poliervliesrolle Multisoft® Trikot weiß 38 cm, 375 Abrisse
Poliervliesrolle Multisoft® Trikot weiß 38 cm, 375 Abrisse
Poliervliesrolle Multisoft® Trikot weiß 380 mm - Anwendungsbeispiel
Artikel-Nr.:
     415-ZVG11764-00
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     11764-00
EAN/GTIN:
     4026899016171
Datenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Die Poliervliesrolle Multisoft® ist als Wisch- und Waschtuch im Hygienebereich, für Industriebereich z.B. zum Reinigen von verölten Flächen und zum Reinigen, Pflegen und Polieren zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • 100% Recycling-Material
  • extrem weich
  • robust
  • fusselfrei
  • reißfest
  • saugfähig
  • lösungsmittelbeständig
  • im Spenderkarton

Produktdaten:

  • Abrisse: 375
Weitere Informationen:
Breite:
380 mm
Farbe:
weiß
Länge:
400 mm
Typ:
Putztuchrolle
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Laminat-Tuch, Laminattuch, Parkett-Tuch, Parketttuch, Polierflausch, Polierleinen, Poliertuch, Trockentücher, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, allzwecktuch, Abdeckvlies, Ärzterolle, Küchenrolle, Poliertuchrolle, Putztuchrolle, Tücher, Tuchrolle, Waschhandschuh, Zellstoff, ZVG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Karton (ab € 39,39* pro Karton)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
60955-00
ab € 56,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.