Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustellenmarkierungsfarbe trig-a-cap extra orange fluoreszierend 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baustellenmarkierungsfarbe trig-a-cap extra orange fluoriszierend
Baustellenmarkierungsfarbe trig-a-cap extra orange fluoriszierend
Baustellenmarkierungsfarbe trig-a-cap extra orange fluoreszierend im 12er Karton
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-amp630465100
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10704
EAN/GTIN:
     43495884751004
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe

Produktbeschreibung:

  • für Vermessungspunkte, topografische Kennzeichnungen, Asphaltarbeiten, Versorgungstraßen, Rohr- und Leitungsverläufe, Unfallaufnahmen, Markierungen im Hoch-, Tief und Straßenbau u.v.m.
  • markiert auf jeder Oberfläche z.B. auf Beton, Asphalt, Sand, Gras, Kies, Holz oder Erde
  • Baustellenmarkierspray auf Lösemittelbasis
  • verfügt über eine ergonomisch geformte Schutzkappe - verhindert versehentliches Austreten der Farbe
  • lange Zeit sichtbare Markierungen durch Spezial-Farbkonzentrat
  • sauberes Farbspray mit regelmäßigem Sprühausstoß
  • abriebfeste, wetterbeständige Markierungen
  • per Hand oder Markierstock verwendbar
  • noch sichtbarere Fluo Markierungen
  • feine und genaue Strichführung
  • sehr hohe Deckkraft
  • kurze Trockenzeit
  • ohne FCKW, Blei und Cadmium

Gefahrenhinweis:

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
  • H319 Verursacht schwere Augenreizung
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
  • EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen
Weitere Informationen:
Farbe:
leuchtorange
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
500 ml
Typ:
Markierfarbe

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
132
12
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 6,43*
7 Tage
181
12
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 7,01*
10 Tage
360
12
€ 4,30*
ab € 5,31*
€ 7,16*
1
€ 4,95*
ab € 4,88*
€ 7,17*
Lager 415
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 4,99*
€ 7,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 48 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 86,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10672
ab € 41,25*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10669
ab € 80,53*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10661
ab € 65,71*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10663
ab € 80,97*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10662
ab € 60,73*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 61,25*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10664
ab € 78,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.