| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-12221 Herst.-Nr.: 12221 EAN/GTIN: 4011160122217 |
| |
|
| | |
| Einsatzbereich: - für den Außenbereich geeignet
Produktbeschreibung: - aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff
- stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell
- Feststellbremse
- Kabelhapsel
- mit ergonomisch geformten Handgriff
- VDE-Thermoschutzschalter
- TÜV / GS geprüft
Produktdaten: - max. Kabelaufnahme: 50 m
- max. Leistung aufgerollt: 1000 W
Sicherheit: Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 285 mm | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Leertrommel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelleertrommel, Leer Trommel, Leertrommel, kabeltrommeln metall, gartenkabeltrommel, kabeltrommel as schwabe, as-Schwabe, Camping-Kabeltrommel, CEE Mammuttrommel, Federzug-Kabeltrommel, Gerätetrommel, Kabeltrommeln, Kompakttrommel, Sicherheits-Kabeltrommel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 19,71* | € 29,02* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 20,04* | € 30,52* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,44* | € 38,40* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,86* | € 57,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|