| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-12221 Herst.-Nr.: 12221 EAN/GTIN: 4011160122217 |
| |
|
| | |
| Geräte-Leertrommel für 50m Kabel - as-schwabe Qualitätsmerkmale: - hochbruchfester Spezialkunststoff
- stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell
- Feststellbremse
- ergonomisch geformter Handgriff
- Kabelhaspel
- VDE-Thermoschutzschalter und Funktionsautomatik
- verpackt im stapelbaren Karton, ausgezeichnet mit EAN-Nummer und Beschreibung
- Schutzart: IP 44
- für 50m Kabel
- Durchmesser 285mm
- Gewicht 1,5kg
Verwendung: - Außenbereich
Bauteile gerüft nach TÜV / GS, mit entsprechend zugelassener Leitung, durch eine Elektrofachkraft anzuschließen Weitere Informationen: | | Absicherung: | VDE Thermoschutzschalter Herstellerartikelnummer | Herstellerartikelnummer: | 12221 Handhabung | tragbar: | Verwendung Außenbereich | Leistung aufgerollt: | 1000W Leistung abgerollt | 3500 W: | Sicherheit geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, CE | Gewicht: | 1,6kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 874 | | | | | | € 21,90* | ab € 19,71* | € 29,16* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,16* | € 30,60* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,27* | € 38,44* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,62* | € 57,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|