Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xperts Kabeltrommel Ø 285mm 3G2,5 33 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xperts Kabeltrommel 285mm D
Xperts Kabeltrommel 285mm D
Artikel-Nr.:
     415-as-22623
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     22623
EAN/GTIN:
     4011160226236
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
H07RN-F
Gartenkabeltrommel

Xperts Kabeltrommeln mit schwerer Gummileitung H07RNF.

Produktbeschreibung:

  • Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff
  • mit stabilem, stoßdämpfendem X-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse
  • Gestell mit ergonomischem, rutschfestem 2-Komponentengriff und Leitungsführung
  • mit eingebautem Thermoschutzschalter
  • mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F
  • mit Schutzkontaktstecker
  • mit 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen

Technische Daten:

  • schwere Gummischlauchleitung 3G1,5 oder 3G2,5
  • geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 505025-2
  • IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt
  • 230 V, 16 A, max. 3500 Watt

Einsatzbereich:

  • für den Einsatz im Außenbereich und auf Baustellen
  • für den kurzfristen Einsatz im Außenbereich
  • für den Einsatz im Innenbereich
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
3
Durchmesser:
285 mm
Farbe:
schwarz
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
33 m
Leistung:
3500 Watt
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Norm DIN:
DIN VDE 0620-1
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Kabeltrommel für Baustelle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 95,52*
€ 124,00*
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,70*
ab € 101,01*
€ 124,84*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,54*
€ 132,58*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 107,64*
€ 138,70*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 109,52*
€ 148,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,68*
€ 176,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
22628
ab € 67,20*
Ähnlich
as - Schwabe
22629
ab € 78,92*
Ähnlich
as - Schwabe
23624
ab € 115,04*
Ähnlich
as - Schwabe
23625
ab € 98,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.