Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-23240 Herst.-Nr.: 23240 EAN/GTIN: 4011160232404 |
| |
|
| | |
| Xperts Dachdecker-Gerätetrommel für den Außenbereich. Gerätetrommeln ermöglichen das Arbeiten mit elektrischen Werkzeugen an Stellen, an denen man sich nicht ungehindert bewegenkann, zum Beispiel auf Dächern oder Baugerüsten. Einfach die Verlängerungsleitung vom Trommelkörper abrollen und dieSteckdose zum Arbeitsort verlegen, z. B. auf das Gerüst. Produktbeschreibung: - ideal für Dachdecker und Gerüstarbeiten
- Vollgummi-3-fach-Kupplung für Schutzkontaktstecker mit 360° drehbaren Sicherheitsklappdeckeln
- mit 1,5 m Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker
- Kabel in roter Sicherheitsfarbe
- IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt
- 230 V, 16 A, max. 3.500 W
Technische Daten: - Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff mit Kabelhaspel
- mit stabilem, stoßdämpfendem X-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse
- Gestell mit ergonomischem, rutschfestem 2-Komponentengriff und Leitungsführung
- mit eingebautem Thermoschutzschalter
- geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
Weitere Informationen: | | Aderanzahl: | 3 | Durchmesser: | 320 mm | Farbe: | schwarz/rot | Kabel: | H07RN-F | Kabellänge: | 50 m | Leistung: | 3500 Watt | Leiterquerschnitt: | 1,5 mm² | Norm DIN: | DIN VDE 0620-2-1 | Schutzklasse: | IP 44 | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Kabeltrommel für Baustelle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 158,27* | € 194,07* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 170,64* | € 230,23* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 209,62* | € 264,83* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 404,12* | € 471,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|