Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Verlängerungsleitung H05VV-F 3G1,5, 2 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoff-Verlängerungsleitung H05VV-F 3G1,5, 2 m, schwarz
Kunststoff-Verlängerungsleitung H05VV-F 3G1,5, 2 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     415-as-50202
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     50202
EAN/GTIN:
     4011160502026
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur

Einsatzbereich:

  • für den Innenbereich geeignet

Anschlüsse:

  • Eingang:
    • Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A
  • Ausgang:
    • Schutzkontaktkupplung 230 V / 16 A

Sicherheit:

  • geprüft nach:
    • DIN VDE 0620-1
    • DIN VDE 0281-5
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
3
Farbe:
schwarz
Kabel:
H05VV-F
Kabellänge:
2 m
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Norm DIN:
DIN VDE 0620-1
Spannung:
230 Volt
Typ:
Verlängerungskabel für Innenbereich
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1164
1
€ 6,70*
ab € 3,66*
€ 5,43*
1
€ 6,90*
ab € 3,74*
€ 5,53*
1
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 6,44*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 3,95*
€ 6,44*
3 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 3,95*
€ 6,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
51012
ab € 12,12*
Ähnlich
as - Schwabe
60362
ab € 30,14*
Ähnlich
as - Schwabe
51011
ab € 10,95*
Ähnlich
as - Schwabe
50201
ab € 3,68*
Ähnlich
as - Schwabe
50312
ab € 4,53*
Ähnlich
as - Schwabe
50311
ab € 5,03*
Ähnlich
as - Schwabe
50512
ab € 6,43*
Ähnlich
as - Schwabe
50511
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.