Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Verlängerungsleitung H05RR-F 3G1,5, 15 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gummi-Verlängerungsleitung H05RR-F 3G1,5, 15 m, schwarz
Gummi-Verlängerungsleitung H05RR-F 3G1,5, 15 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     415-as-60315
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60315
EAN/GTIN:
     4011160603150
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
Gummikabel
Gummiverlängerungskabel

Einsatzbereich:

  • zur kurzfristigen Verwendung im Freien

Anschlüsse:

  • Eingang:
    • Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A
  • Ausgang:
    • Schutzkontaktkupplung 230 V / 16 A mit Schutzkappe

Sicherheit:

  • IP 44
  • geprüft nach:
    • DIN VDE 0620-1
    • DIN VDE 0282-4
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
3
Farbe:
schwarz
Kabel:
H05RR-F
Kabellänge:
15 m
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Norm DIN:
DIN VDE 0282-4
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Verlängerungskabel für Außenbereich
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7151
€ 6,70*
ab € 19,99*
€ 27,16*
€ 4,00*
ab € 22,64*
€ 30,77*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 21,37*
€ 30,77*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,55*
€ 32,42*
9 Tage
19
€ 5,99*
ab € 23,76*
€ 32,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60310
ab € 13,31*
Ähnlich
as - Schwabe
60364
ab € 29,71*
Ähnlich
as - Schwabe
60365
ab € 57,98*
Ähnlich
as - Schwabe
60305
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.