Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-60315 Herst.-Nr.: 60315 EAN/GTIN: 4011160603150 |
| |
|
| | |
| Gummi-Verlängerungsleitung H05RR-F 3G1,5 / 15m, schwarz - as-schwabe - Schutzkontaktstecker, Schutzkontaktkupplung mit Schutzkappe
- Spritzwassergeschützt
- zur kurzfristigen Verwendung im Freien
- verpackt im Polybeutel
- leichte Gummischlauchleitung H05RR-F 3G1,5 / 230V/16A
- geprüft nach DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0282-4, CE
- Schutzart: IP 44
- Verwendung: INNENBEREICH
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16 a schwarz 15.00 m, stromverlängerungskabel 15m, stromverlängerungskabel schwarz, Garten, Verlängerung, Regen, Kabel, Verlängerungsleitung, Stromkabel, Rasenmäher |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 20,07* | € 27,24* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,74* | € 30,86* | | | | Lager 874 | | | | | | € 6,90* | ab € 21,42* | € 30,86* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,62* | € 32,51* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,78* | € 33,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|