Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Verlängerungsleitung H05RR-F 3G1,5, 25 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gummi-Verlängerungsleitung H05RR-F 3G1,5, 25 m, schwarz
Gummi-Verlängerungsleitung H05RR-F 3G1,5, 25 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     415-as-60364
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60364
EAN/GTIN:
     4011160603648
Suchbegriffe:
Gummi-Verlängerungsleitung
Gummikabel
Gummiverlängerungskabel
H05RR-F

Einsatzbereich:

  • zur kurzfristigen Verwendung im Freien

Anschlüsse:

  • Eingang:
    • Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A
  • Ausgang:
    • Schutzkontaktkupplung 230 V / 16 A mit Schutzkappe

Sicherheit:

  • IP 44
  • geprüft nach:
    • DIN VDE 0620-1
    • DIN VDE 0282-4
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
3
Farbe:
schwarz
Kabel:
H05RR-F
Kabellänge:
25 m
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Norm DIN:
DIN VDE 0282-4
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Verlängerungskabel für Außenbereich
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,79*
ab € 29,92*
€ 38,85*
3 Tage
1500
€ 6,70*
ab € 31,04*
€ 40,28*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 33,31*
€ 45,21*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,31*
€ 48,00*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 37,92*
€ 49,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,3324* pro Meter)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60310
ab € 13,70*
Ähnlich
as - Schwabe
60315
ab € 20,08*
Ähnlich
as - Schwabe
60365
ab € 57,90*
Ähnlich
as - Schwabe
60305
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.