Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Verlängerungskabel
>
Kunststoff-Verlängerungsleitung
>
Artikel
Gummi-Verlängerung 25 m H05RR-F 3G1,5
Menge:
Stück
Produktinformationen:
as - Schwabe
icecat
Lager 7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7BHA-SA4011160603648
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4011160603648
Suchbegriffe:
Gummi-Verlängerungsleitung
Gummikabel
Gummiverlängerungskabel
H05RR-F
Gummi-Kabelverlängerung, H05RR-F
• Mit Schutzkontakt-Stecker und Kupplung mit Verschlusskappe • Zur kurzfristigen Außenverwendung
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30305862
Ausführung:
H05RR-F3G1,5
Kabellänge:
25 m
Herstellerartikelnummer:
60364
Herstellername:
as-Schwabe GmbH
Markenname:
as Schwabe
... >
Kabel, Leitung
>
Konfektionierte Starkstromleitung
>
Verlängerungsleitung (Starkstromleitung)
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
,
Stromverlängerungskabel
,
Verlängerungskabel
,
Verlängerungsschnur
,
verlängerungskabel 16 a schwarz 25.00 m
,
kunststoff-verlängerungsleitung schwarz
,
kunststoff-verlängerungsleitung 25m
,
Gummi-Kabelverlängerung
,
Kabel
,
00000000
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
3 Tage
3
€ 4,79*
ab € 29,92*
€ 38,85*
Lager 1083
3 Tage
1500
€ 6,70*
ab € 31,04*
€ 40,28*
Lager 874
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 33,31*
€ 45,21*
Lager 415
5 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,31*
€ 48,00*
Lager 4012
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 37,92*
€ 49,01*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,1968* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 7
Versand:
Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe Gummi-Verlängerungsleitung 230V 10m schwarz H05RR-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe
60310
ab € 13,70*
Ähnlich
as - Schwabe Gummi-Verlängerungsleitung 230V 15m schwarz H05RR-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe
60315
ab € 20,08*
Ähnlich
as - Schwabe Gummi-Verlängerungsleitung 230V 50m schwarz H05RR-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe
60365
ab € 57,90*
Ähnlich
as - Schwabe Gummi-Verlängerungsleitung 230V 5m schwarz H05RR-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe
60305
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen