Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
€ 0,00
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
CEE Wandgerätestecker
>
Artikel
CEE-Wandgerätestecker 230V, 16A, 3-polig
Menge:
Stück
Produktinformationen:
as - Schwabe
Lager 415
Artikel-Nr.:
415-as-60473
Hersteller:
as - Schwabe
Herst.-Nr.:
60473
EAN/GTIN:
4011160604737
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
cee wandgerätestecker
Einsatzbereich:
für den Außenbereich geeignet
Produktbeschreibung:
Gehäuse aus Polyamid
3-polig
Sicherheit:
IP 44
geprüft nach:
DIN VDE 0620-1
IEC 60309
Weitere Informationen:
Leistung:
3500 Watt
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Steckdosenleiste
... >
Betriebsausstattung
>
Elektrotechnik
>
Stecker und Kupplungen
Weitere Suchbegriffe:
3-fach Kupplungen
,
as-Schwabe
,
Gummi
,
Kupplungen
,
Schutzkontaktkupplungen
,
Schutzkontaktstecker
,
Stecker
,
Thermoplast Gerätesteckdose
,
Vollgummi
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,44*
€ 10,76*
Lager 1083
3 Tage
200
1
€ 7,70*
ab € 7,68*
€ 10,78*
Lager 874
5 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 8,02*
€ 12,37*
Lager 415
6 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 8,11*
€ 12,59*
Lager 8580
12 Tage
34
1
€ 6,95*
ab € 8,99*
€ 13,08*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
as - Schwabe CEE Anbaudose 3-polig Lochmaß 60x60 Flansch 75x75 230V 16A IP44
as - Schwabe
60480
€ 6,35*
Zubehör
as - Schwabe CEE Kupplung mit Klappdeckel max. 2,5mm² 3-polig 230V 16A IP44
as - Schwabe
60471
€ 4,71*
Zubehör
as - Schwabe CEE Kupplung mit POWERLIGHT Spannungsanzeige 3-polig 230V 16A IP44
as - Schwabe
61487
€ 9,44*
Zubehör
as - Schwabe CEE Wanddose + Klappdeckel max. 2,5mm² 3-polig 230V 16A IP44
as - Schwabe
60472
€ 10,80*
Zubehör
as - Schwabe CEE Wanddose + Schukosteckdose max. 2,5mm² 3-polig 230V 16A IP44
as - Schwabe
61449
€ 19,02*
Zubehör
as - Schwabe CEE Winkelkupplung + Klappdeckel max. 2,5mm² 3-polig 230V 16A IP44
as - Schwabe
60475
€ 10,57*
Zubehör
as - Schwabe CEE Winkelkupplung Schukosteckdose max 2,5mm² 3-polig 230V 16A IP44
as - Schwabe
60474
€ 12,53*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.