Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Winkelkupplung Schukosteckdose max 2,5mm² 3-polig 230V 16A IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60474
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60474
EAN/GTIN:
     4011160604744
Suchbegriffe:
CEE-Winkelkupplung
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose

CEE Kupplung

  • Kupplung: Bei defekten CEE-Verbindungen einfach unsere verlässlichen CEE-Kupplungen anbringen. Leitungen bis 3 x 2,5 mm² können aufgenommen werden. Ideal für unterwegs und auf dem Campingplatz.
  • Camping: Die geprüfte 3-polige IP44 Camping Kupplung ist für den Außenbereich geeignet und kann ohne Bedenken im Freien eingesetzt werden. Ihr perfekter Campingartikel für alle Caravan- und Wohnmobil-Modelle.
  • Material: Das Gehäuse der CEE Caravan-Kupplung ist aus robustem Thermoplast und daher langlebig. Für die nötige Sicherheit sorgt unsere isolierte Bauform.
  • Anwendung: Maximale Kompatibilität für alle gängigen CEE-Stecker, auch für Adapter zu Eurostecker & Schutzkontakt Stecker. Zusätzliche Nutzungsweisen durch integrierte Schutzkontaktsteckdose. Multifunktions-Kupplung zur Simplen und präzisen Anwendung.
  • geprüft nach: EN 60309
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Blau
Schutzart:
IP44
Frequenz Max.:
60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose ip44, cee-winkelkupplung, schuko-steckdose blau, Anhänger Adapter, Caravan Stecker, Caravan Kupplung, Anhängeradapter, Anhängerkupplung, Adapterstück, KFZ Adapater, Camping Adapater, Campingadapter, Caravanadapter, Caravanstecker, Caravankupplung, Universal Adapater, Universaladapter, Wohnwagen Stromanschluss, Wohnwagen Stromversorgung, Wohnwagenstrom
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
as - Schwabe
61014
ab € 4,26*
Zubehör
as - Schwabe
60470
ab € 2,34*
Zubehör
as - Schwabe
61486
ab € 5,39*
Zubehör
as - Schwabe
60473
ab € 7,28*
Zubehör
as - Schwabe
61481
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.