Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktions-Sicherheits-Kabeltrommel 3G1,5, 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktions-Sicherheits-Kabeltrommel 3G1,5, 25 m
Aktions-Sicherheits-Kabeltrommel 3G1,5, 25 m
Artikel-Nr.:
     415-as-SP11154
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     SP11154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Sicherheitskabeltrommel
kabeltrommel 25m stahlblech

Einsatzbereich:

  • für den Innenbereich zugelassen

Produktbeschreibung:

  • 25 m Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
  • 4 Einbausteckdosen 230V / 16A mit USB-Port 5V/2,1A
  • abgesichert durch Thermoschutzschalter
  • verzinktes Fußgestell und Feststellbremse
  • 230V / 16A / max. 3500W
Weitere Informationen:
Durchmesser:
230 mm
Farbe:
blau
Kabel:
H05VV-F
Kabellänge:
25 m
Leistung:
3500 Watt
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Schutzklasse:
IP 20
Spannung:
230 Volt
Typ:
Kabeltrommel für Baustelle
Weitere Suchbegriffe: sicherheitskabeltrommel, sicherheitskabeltrommel 25 m, as-Schwabe, Baustellen-Kabeltrommel, CE-Kabeltrommel, Kabelbox, Kabeltrommeln, Kunststoff-Kabeltrommel, Xperts CEE-Kabeltrommel, Xperts Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
11108
ab € 57,74*
Ähnlich
as - Schwabe
SP19800
ab € 64,95*
Ähnlich
as - Schwabe
SP19801
ab € 70,55*
Ähnlich
as - Schwabe
SP11151
ab € 71,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.