Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktions-Kabeltrommel 3G2,5, 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktions-Kabeltrommel 3G2,5, 25 m, Farbvarianten
Aktions-Kabeltrommel 3G2,5, 25 m, Farbvarianten
Aktions-Kabeltrommel 3G2,5, 25 m, Version blau
Artikel-Nr.:
     415-as-SP19801
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     SP19801
EAN/GTIN:
     4011160198014
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel

Einsatzbereich:

  • für Gewerbe und Baustellen zugelassen

Produktbeschreibung:

  • 25 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2,5 mit Schutzkontaktstecker
  • 3 Einbausteckdosen 230V / 16A mit Klappdeckel abgesichert durch Thermoschutzschalter
  • verzinktes Fußgestell mit geformtem Haltegriff und Feststellbremse
  • entspricht BGI608 (DGUV-I 203-006)/ K2 (BGI600)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
260 mm
Farbe:
farbig
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
25 m
Leistung:
3500 Watt
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Kabeltrommel für Baustelle
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel 25m stahlblech, gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, as-Schwabe, Baustellen-Kabeltrommel, CE-Kabeltrommel, Kabelbox, Kabeltrommeln, Kunststoff-Kabeltrommel, Xperts CEE-Kabeltrommel, Xperts Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
11108
ab € 57,68*
Ähnlich
as - Schwabe
SP19800
ab € 64,66*
Ähnlich
as - Schwabe
SP11154
ab € 47,20*
Ähnlich
as - Schwabe
SP11151
ab € 70,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.