Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktions-Kabeltrommel 3G1,5, 40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktions-Kabeltrommel 3G1,5, 40 m, Farbvarianten
Aktions-Kabeltrommel 3G1,5, 40 m, Farbvarianten
Aktions-Kabeltrommel 3G1,5, 40 m, Version blau
Artikel-Nr.:
     415-as-SP19800
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     SP19800
EAN/GTIN:
     4011160198007
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel

Einsatzbereich:

  • für Gewerbe und Baustellen zugelassen

Produktbeschreibung:

  • 40 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
  • 3 Einbausteckdosen 230V / 16A mit Klappdeckel abgesichert durch Thermoschutzschalter
  • verzinktes Fußgestell mit geformtem Haltegriff und Feststellbremse
  • entspricht BGI608 (DGUV-I 203-006)/ K2 (BGI600)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
260 mm
Farbe:
farbig
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
40 m
Leistung:
3500 Watt
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Kabeltrommel für Baustelle
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel stahlblech 40m, gartenkabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel, as-Schwabe, Baustellen-Kabeltrommel, CE-Kabeltrommel, Kabelbox, Kabeltrommeln, Kunststoff-Kabeltrommel, Xperts CEE-Kabeltrommel, Xperts Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
11108
ab € 57,68*
Ähnlich
as - Schwabe
SP19801
ab € 70,52*
Ähnlich
as - Schwabe
SP11154
ab € 47,07*
Ähnlich
as - Schwabe
SP11151
ab € 71,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.